Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Finja 95426 Klemmleuchte LED GU10 35W Chrom (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q718112
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95426
EAN/GTIN:
     4000870954263
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
LEDs mit Stecksockel
led klemmleuchte gu10
Der Klemmspot Finja lässt sich flexibel an Möbeln oder Gegenständen fixieren - holen Sie sich das Licht genau dorthin, wo Sie es brauchen. Über einen Schnurschalter lässt sich die Leuchte an- und ausschalten.
Features:
1-flammig
Dimmbar
Mit Flexarm
Lieferumfang:
Klemmleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Höhe:
33 cm
Farbe:
grau
Breite:
11.5 cm
Sockel:
GU10
Durchmesser:
5.1 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Kinderzimmer + Arbeitszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Kunststoff + Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Chrom (matt)
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar + Flexarm + Mit Schalter
Leistung je Leuchtmittel:
35 W
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Klemmleuchte
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel, klemmlampe led, 04000870954263, Paulmann, Finja, Klemmlicht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,60*
€ 20,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,17*
€ 22,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,32*
€ 22,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,52*
€ 22,96*
€ 8,50*
ab € 17,25*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.