Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FG-32502T Funktionsgenerator netzbetrieben 1 µHz - 250MHz 2-Kanal Arbiträr, Rauschen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q718552
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     FG-32502T
EAN/GTIN:
     4053199951093
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Zweikanal-Arbiträr-Funktionsgenerator FG-30000T mit Touchscreen.

Dieser Arbiträr-Funktionsgenerator produziert dank seiner digitalen Signalerzeugung (DDS-Technologie) stabile, genaue und saubere Ausgangssignale mit einer Bandbreite von 80 MHz, einem Echtzeit-Sampling von 1,25 GS/s (max.) und einer Frequenzauflösung von 1 μHz.

Der Generator beherrscht 6 Basissignalgruppen (Sinus, Rechteck, Rampe, Rauschen und Oberwellen) sowie 152 integrierte Arbiträrsignale (1 μHz - 50 MHz) mit einer vertikalen Auflösung von 14 bit. Darüber hinaus bietet er zahlreiche Modulationsoptionen, unter anderem AM, FM, FSK, 3FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, PWM, Sweep und Burst.

Alle Signalparameter und Einstellungen werden auf einem 8" (20.32cm) großen TFT-LCD-Touchscreen-Display mit 800 x 600 über eine bedienfreundliche grafische Oberfläche angezeigt.
Features:
250 MHz
Zwei Kanäle
Vertikale 14-bit Auflösung
1,25 GS/s Abtastrate, 1 μHz Frequenzauflösung
Arbiträr-Signallängen bis 1 m
20.32 cm (8") LCD-Touchscreen 800 x 600
Fortschrittliche DDS-Technologie, 250 MHz Spitzenfrequenzausgabe
Signalausgabe: 6 Grundsignalformen: Sinus, Rechteck, Impuls, Rampe, Rauschen und Oberwellen, 152 eingebaute arbiträre Signalformgruppen
Zahlreiche Modulationsoptionen: AM, FM, PM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, PWM, Sweep und Burst
Integrierter hochgenauer Frequenzzähler für 100 bis 200 MHz
Unterstützt SCPI
Lieferumfang:
Funktionsgenerator · Stromkabel · 2x Q9 BNC-Kabel · CD (Software, Bedienungsanleitung (EN) ) · Sicherheits
Weitere Informationen:
Höhe:
177 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
340 mm
Gewicht:
2.5 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben + 230 V/AC V/AC
Anzahl Kanäle:
2-Kanal
Frequenz (max.):
250 MHz
Anzeige:
LCD
Besonderheiten:
Modulation
Frequenz-Bereich Dreieck:
1 μHz - 5 MHz
Signal-Ausgangsformen:
Arbiträr + Rauschen + Puls + Rechteck + Sinus + Dreieck
Schnittstellen:
USB-Host + USB-Device + LAN
Frequenz-Bereich ARB:
1 μHz - 50 MHz
Frequenz-Bereich Sinus:
1 μHz - 250 MHz
Frequenz-Bereich Rechteck:
1 μHz - 50 MHz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Messkategorie:
CAT II
Frequenz (min.):
1 µHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator voltcraft, arbiträrgenerator, oszilloskop 2-kanal, VOLTCRAFT, Funktionsgenerator, Funktions-Generator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.375,82*
€ 1.510,68*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 1.410,61*
€ 1.510,69*
Frei Haus
ab € 1.555,81*
€ 1.643,01*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.888,90*
€ 1.986,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,68*
€ 1.797,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.491,75*
€ 1.775,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.477,03*
€ 1.757,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.426,54*
€ 1.697,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.391,54*
€ 1.655,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,82*
€ 1.637,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.