Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q719972 Herst.-Nr.: 10120995 EAN/GTIN: 4011376754615 |
| |
|
| | |
| Features: Polzahl Gesamt 12 Anzahl Reihen 2
Inhalt 1 St. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 250 V/AC | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10120995 | Typ: | 10120995 | Temperaturbereich: | -40 - +105 °C °C | Nennstrom: | 3 A | Bauform: | Stiftleiste, gerade | Kontaktoberfläche Printseite: | Gold auf Nickel | Kontaktoberfläche Steckseite: | Gold auf Nickel | Anzahl Reihen: | 2 | Anschluss: | Print | RM: | 2.54 mm | Polzahl je Reihe: | 6 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kontaktmaterial: | Messing | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Pfosten-Steckverbinder | Polzahl Gesamt: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,36* | € 0,59* | | | | | | 1 Tag | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,37* | € 0,60* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,62* | € 1,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|