Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES EPM-04CS-DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72543
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     EPM-04CS-DIN
EAN/GTIN:
     4016138755879
Suchbegriffe:
08699421405758
04016138755879
ENTES
Die Multimeter EPM-04 messen Phasenstrom, Neutralstrom, Spannung (L-L und L-N), Frequenz und Bedarf in einstellbaren Zeitintervallen und speichern die Min.- und Max.-Werte. Jede Phase wird im Display einzeln angezeigt. Die Multimeter EPM-04C verfügen zusätzlich zu den Funktionen von EPM-04 über einstellbare Schwellwerte sowie zwei 5 A Ausgangskontakte mit einstellbarer Schaltverzögerung oder Sofortauslösung. Die Multimeter EPM-04CS verfügen zusätzlich zu den Funktionen von EPM-04C über eine RS485 Schnittstelle zur Fernübertragung der Messdaten. Die Multimeter der EPM-06 Serie verfügen zusätzlich zu den Funktionen der EPM-04 Serie über den Messparameter Cos-Phi.
Features:
Betriebsspannung 230 V/AC oder 45 - 265 V/AC/DC
Messbereich 10 - 300 V/AC (L-N) und 10 - 500 V/AC (L-L)
3-Phasen Spannungsmessung
3-Phasen Strommessung
Frequenzmessung
Neutralstrommessung
Bedarfswerte
Max./Min. Werte
Über-/Unterspannungsschutz
Über-/Unterstromschutz
Über-/Unterfrequenzschutz
2 Ausgangsrelais
Hysteresefunktion
Einstellbare Grenzwerte
RS-485 Schnittstelle
Passwortschutz
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
9.2 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
106 mm
Gewicht:
0.52 kg
Messfunktion:
Spannung AC + Strom AC + Frequenz + Spannung + Strom
Displaybeleuchtung:
rot
Typ:
EPM-04CS-DIN
Anzeige (Counts):
999
Messbereich (min.):
10 + 0 A/AC
Display-Technologie:
LCD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,38*
€ 196,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 168,23*
€ 204,96*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 315,30*
€ 371,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENTES Elektronik
101081
ab € 15,19*
Sonstiges
MBS
7045
ab € 21,66*
Sonstiges
MBS
7047
ab € 21,62*
Sonstiges
MBS
7053
ab € 22,13*
Sonstiges
MBS
7062
ab € 22,45*
Sonstiges
MBS
7038
ab € 22,04*
Sonstiges
MBS
7069
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.