Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LCR-300 LCR Messbrücke digital CAT I Anzeige (Counts): 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72844
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     LCR-300
EAN/GTIN:
     4016138762181
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kapazitätsmesser
Präzises Gerät zum Messen von Widerständen, Induktivitäten und Kapazitäten. Durch die Sortier- und Selektionsfunktion ideal geeignet für die qualitative Vorauswahl von Bauteilen in der Entwicklung, Produktion oder Reparatur. Der Anwender hat die möglichkeit, die automatische Bauteilerkennung zu nutzen. Diese ermöglicht die schnelle und einfache Bedienung des Gerätes ohne spezifische Bauteilkenntnisse.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.
Features:
Messfrequenz bis 100 kHz
Induktivität bis 2000 H
Kapazität bis 20 mF
Widerstand bis 200 MOhm
Grundgenauigkeit: 0,3% mit einer Auflösung von 0,01%
Automatische Bauteilerkennung
Großes Display mit 20 000 Counts
Lieferumfang:
Batterien · 1 Satz Kelvin-Messleitungen mit Präzisions-Krokoklemmen · Kalibrierstecker · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
640 g
Schnittstellen:
keine
Typ:
LCR-300
Messbereich Kapazität:
0.01 pF - 20 mF
Messbereich Induktivität:
0.01 µH - 2000 H
Messfrequenz:
100 Hz - 100 kHz
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT I
Messbereich Widerstand:
0.001 Ω - 200 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
6 Micro-Batterien (AAA); Netzteil
Grund-Genauigkeit ± %:
0.3 %
Anzeige (Counts):
20000
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
LCR Messbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kapazitätsmeßgerät, LCR-Messgerät, Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, kapazitätsmessgerät, 04016138762181, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 219,84*
€ 270,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 189,56*
€ 275,86*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 255,69*
€ 309,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,86*
€ 328,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,82*
€ 316,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.