Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0087710712 Gartensteckdose 2fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q729572
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0087710712
EAN/GTIN:
     4006341704818
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Steckdose China
Steckdosensäule
2fach gartensteckdose

Features:
Leitungseinführungen für bis zu 1,5 mm2 Erdleitung
Nichtrostende Metallausführung
Spritzwassergeschützt
Lieferumfang:
Steckdose · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
56.5 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
16.5 cm
Einsatzort:
Außenbereich
Steckdosen:
2
Montageart:
Bodenbefestigung
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Max. Anschlussleistung:
3500 W
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
2fach
Produkt-Art:
Gartensteckdose
Weitere Suchbegriffe: gartensteckdose, rev ritter gartensteckdose, REV, stromverteiler garten, Energieverteiler, Gartenstrom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,45*
ab € 47,24*
€ 61,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,26*
€ 68,64*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 52,21*
€ 68,64*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,85*
€ 74,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,14*
€ 76,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.