Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDE Instruments DPM72-MPPV Prozessanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q750382
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     Digalox DPM72-MPPV
EAN/GTIN:
     4053199949809
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Innovativ, individuell und multifunktional: Die grafischen Multifunktions-Messgeräte DPM72-MPP, -MPPV und -MPPA mit RGB-Hintergrundbeleuchtung zeichnen sich durch umfangreiche Funktionen und Anzeigemöglichkeiten aus. Je nach Bautyp werden die Messarten Analogsignal (2 ×) 0/2 bis 10 V und/oder (2 ×) 0/4 bis 20 mA DC unterstützt. Auf der hochwertigen Mehrfachanzeige können bis zu vier Parameter gleichzeitig angezeigt und Schwellwerte mit individueller Farbwarnung versehen werden, die dann durch farbiges Leuchten oder Blinken auf sich aufmerksam machen. Durch eine Auswahl an Schnittstellen zur individuellen Konfiguration sowie der Übertragung der Messdaten in Echtzeit sind die DPM72-Messgeräte vielseitig einsetzbar und bieten sich für eine breite Palette von Industrieanwendungen an. So ist die kontinuierliche Datenübertragung per USB oder RS485-Modbus möglich, aber auch kabellos per Funk (2,4 GHz Mesh-Netzwerk). Die multifunktionalen Messgeräte sind besonders im Bereich der Fernüberwachung von Maschinen- und Betriebsdaten gefragt, zumal sie auch ohne Display als DIN-Schienen-Ausführung erhältlich sind. Darüber hinaus verfügen die Modelle über eine Zählfunktion mit Datenerhalt. Damit lassen sich Betriebsstundenzähler oder Zeitzähler für Schwellwertüberschreitung und -unterschreitung, sowie Einfach-Impulszählung (MPP) oder Doppelimpulszählung (MPPV) realisieren.

Umfassende Anpassbarkeit

Mittels der Konfigurationssoftware ""Digalox Manager"" können die Messgeräte individuell eingerichtet werden – so ist es zum Beispiel möglich, eigene Texte oder ein kundenspezifisches Startbild hochzuladen. Individuell einstellbare Schwellwerte können mit verschiedenen Farbwarnungen versehen werden, so kann die Anzeige bspw. blau leuchten oder rot blinken. Skalenausschlag und -beschriftung, Anzeigedesigns und noch vieles mehr sind bedarfsgerecht einstellbar, ebenso wie Messwertskalierung und Linearisierung.

Grafikdisplay

Ein hochwertiges grafisches Display mit 16 Graustufen und RGB-Hintergrundbeleuchtung bildet auf der Doppelanzeige bis zu vier Parameter gleichzeitig in verschiedenen Anzeigemodi ab, bspw. mit einer gut ablesbaren Zeigergrafik, per Digitalanzeige oder Balkendiagramm. Weitere mögliche Displaydesigns sind die beliebte Füllstandsanzeige oder die Darstellung der Messwerte im Verlauf.

Schaltausgänge

Zwei galvanisch isolierte Alarmausgänge ermöglichen es, bei Erreichen individuell anpassbarer Schwellwerte einen Alarm auszulösen. So kann der Anwender durch farbiges Blinken oder Leuchten auf besondere Ereignisse, wie das Überschreiten eines Maximalwertes, aufmerksam gemacht werden.

Schnittstellen & Messdatenaufzeichnung

Durch eine Reihe verschiedener Schnittstellen sind die DPM72-Messgeräte beinahe universell einsetzbar. Messwerte können wahlweise per galvanisch isolierter USB-Schnittstelle oder RS485-Modbus-Protokoll, sowie kabellos per XBEE Funktechnologie (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) übertragen werden. Dies ermöglicht auch eine umstandslose Anlagenmodernisierung älterer oder technisch veralteter Maschinen (Retrofit), ohne diese kosten- und zeitintensiv ersetzen zu müssen.
Features:
2 Messeingänge 0/2 bis 10 V
LCD Grafikdisplay 16 Graustufen 192 × 160 Pixel
RGB-Hintergrundbeleuchtung
Zeigergrafik und Digitalanzeige
Mehrfachanzeige von bis zu 4 Parametern
Anpassbarer Skalenausschlag und -beschriftung
Messwertaufzeichnung über bis zu 14 Tage
Alarmausgänge mit anpassbaren Schwellwerten, galvanisch isoliert
Individuelle Alarm-Beleuchtungsfarbe
Kundenindividuelles Startbild
Verschiedene Anzeige-Designs verfügbar, z.B. Tacho, Balkengrafik, Verlaufsanzeige
Echtzeit-Messwertübertragung
Bimetallfunktion (Mittelwertbildung)
USB Schnittstelle
Versorgung 12-24V AC/DC
Messgenauigkeit 0,5% true RMS
PC-Software für individuelle Konfiguration und
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Länge:
59 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
72 mm
Rahmenbreite:
7.2 cm
Messfunktion:
Spannung DC
Einbau-Breite:
68 mm
Displaybeleuchtung:
RGB + blau + grün + rot + weiß
Einbauhöhe:
68 mm
Messbereich (min.):
-30 + 0 + 2 V
Messbereich (max.):
30 + 10 + 5 V
Besonderheiten:
Doppelskala + konfigurierbare Einheiten
Betriebsspannung max.:
24 V DC/AC
Rahmenhöhe:
7.2 cm
Betriebsspannung min.:
12 V DC/AC
Betriebsspannung:
12 + 24 V DC/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzeige (Counts):
9999
Produkt-Art:
Prozessanzeige
Display-Technologie:
LCD
Weitere Suchbegriffe: voltmeter digital, spannungsmesser, 04053199949809, TDE Instruments, DPM72-MPPV, stromanzeige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 145,18*
€ 185,34*
€ 6,90*
ab € 144,63*
€ 185,35*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 175,99*
€ 218,12*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 291,08*
€ 344,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.