Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA LF40J12SE22 Axiallüfter 12 V/DC 8.3 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q750902
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     111111404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Diese SEPA® high-tech Miniaturlüfter sind für industrielle Applikationen geeignet und verfügen trotz ihrer kleinen Abmessungen und extrem niederer Bauhöhe über eine bemerkenswerte Förderleistung. Aufgrund der geringen Leistungsaufnahme sind diese Lüfter auch für batteriebetriebene Geräte geeignet. Sie sind elektrisch dauerhaft gegen Verpolung, Blockieren und thermische Überlastung gesichert. Durch das geringe Rotorgewicht und der Präzisionswuchtung verfügen sie über eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit.
Features:
Extrem robust
Präzisionswuchtung
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Lebensdauer:
50.000 h
Typ:
LF40J12SE22
Temperaturbereich:
-10 - +85 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
110 mA
Anzahl der Drähte:
2
Betriebsspannung max.:
13.8 V
Betriebsspannung min.:
10.2 V
Betriebsspannungsbereich:
10.2 - 13.8 V
Luftdurchsatz:
8.3 m³/h
Drehzahl:
6000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
20 dB
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, SEPA, LF40J12SE22, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,74*
€ 12,41*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,43*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 16,85*
€ 23,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.