Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess Entsafter 01.203040.01.002 700W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q751602
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.203040.01.002
EAN/GTIN:
     8713016066671
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
entsafter
Der ultimative Entsafter, der eine perfekte Leistung bietet! Verschönern Sie jeden Tag Ihre Haut und Figur durch das Trinken von frischen Gemüse- und Obstsäften, vollgepackt mit Vitaminen. Für eine einfache Reinigung vollständig auseinanderzunehmen.
Features:
2 Leistungsstufen
Herausnehmbarer Filter
Mikrosiebfilter aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Leistung:
700 W
Farbe:
schwarz + grau
Fassungsvermögen:
2.8 l
Schaltstufen:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Material (Behälter):
Edelstahl
Produkt-Art:
Entsafter
Weitere Suchbegriffe: 08713016066671, Princess, saftpresse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,94*
€ 90,82*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 72,49*
€ 90,83*
€ 3,50*
ab € 78,50*
€ 96,12*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 131,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.