Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1810O088 LED-Sortiment Gelb Rund 3mm 600 mcd 30° 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q753612
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8410336
EAN/GTIN:
     4053199950157
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
T1810O088
LED
beleuchtungs-LED
Dieses Set besteht aus 25 hochwertigen Leuchtdioden mit angelöteten 30 cm langen Litzen. Durch den Vorwiderstand ist die LED direkt an den Anschluss einer Gleichspannung geeignet. Die eng Helligkeit- und Farbwiedergabe-selektierten Leuchtdioden eignen sich hervorragend für Modellbau, Modellbahn, Schalttafeln, Frontplatten oder Beleuchtung.
Features:
LEDs mit 30 cm Kabel
Lieferumfang:
25 LEDs 12 V/DC 3 mm Gelb
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung:
12 V/DC
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Lichtstärke I(V):
600 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Wellenlänge:
587 + 590 nm
Herstellerfarbe:
Gelb
Technologie:
GaP
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,08*
€ 15,68*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,69*
6 Tage
66
€ 6,99*
ab € 24,60*
€ 33,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,68*
€ 18,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.