Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WQ-400 WQ-400 Sonde 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q754442
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     WQ-400
EAN/GTIN:
     4053199949465
Suchbegriffe:
Redoxelektrode
Die Elektroden sind mit Voltcraftprodukten der ORP-01-Serie kompatibel und arbeiten im mittleren Redoxpotenzialbereich.
Features:
Leicht zu wechselnde Voltcraft Redoxelektrode ORP-01
Ersatzelektrode
Lieferumfang:
WQ-400-Elektrode
Weitere Informationen:
Höhe:
71 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
24 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
20 g
Typ:
WQ-400
Passend für Marke:
VOLTCRAFT
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Sonde
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.