Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon RTM Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q758472
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     RTM-300-D-5K-C2
EAN/GTIN:
     4053199950591
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer

Features:
Elektrische Hublänge 300 mm
Anschlusswiderstand 5 kΩ
Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen
hervorragende Linearität ±% 0,05
Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V/DC
Herst.-Teilenr.:
RTM-300-D-5K-C2
Typ:
RTM
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
300 mm
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: Opkon, RTM, Linearantrieb, Linearmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.