Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon Inkremental Drehgeber 1 St. MRI 40A Magnetisch Klemmflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q758482
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     MRI-40-A-R6-HLD-100-Z-V2-2M5
EAN/GTIN:
     4053199950652
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental

Features:
Ausgang 100 Impulse/Umdrehung
Versorgung 8-24 V DC
Gehäusedurchmesser 40 mm
Vollwelle 6 mm
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Durchmesser:
40 mm
Typ:
MRI 40A
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
8 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
8 - 24 V/DC
Gehäusematerial:
Edelstahl + Aluminium
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Drehgeber
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Technologie:
Magnetisch
Max. Pulse pro Umdrehung:
100
Material (Welle):
Edelstahl
Ausführung:
Inkremental
Flansch-Art (Ausführung):
Klemmflansch
Wellen-Ø:
6 mm
Wellen-Art:
Vollwelle
Anzahl Umdrehungen:
100
Weitere Suchbegriffe: 04053199950652, Opkon, MRI 40A, drehgeber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 103,37*
€ 134,67*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 104,62*
€ 134,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,47*
€ 176,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.