Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon LPC Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q758492
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     LPC-100-D-5K-C2
EAN/GTIN:
     4053199950607
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer

Features:
Elektrische Hublänge 100 mm
Anschlusswiderstand 5 kΩ
Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen
hervorragende Linearität ±% 0,05
Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V/DC
Herst.-Teilenr.:
LPC-100-D-5K-C2
Typ:
LPC
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
100 mm
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: Opkon, LPC, Linearantrieb, Linearmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.