Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K102 + TP 208 Temperatur-Messgerät Fühler-Typ K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q770502
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161301884
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
Der preiswerte Einstieg in die professionelle Temperaturmessung. Das K102 ist ein hochwertiges und robustes Temperaturmessgerät zum Spitzenpreis. Der Tauchfühler (Typ K) TP-208 von VOLTCRAFT ist besonders gut geeignet für die Temperatur-Messung von Flüssigkeiten, flüssigen Metallen oder gelartigen Stoffen. Dabei ist der Fühler für einen Temperaturbereich von -100 bis 1000 °C, somit passt er perfekt für sämtliche Einsätze in Labor, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung, Schulen oder Universitäten.
Features:
Alle K-Typ Themperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker anschließbar
2-Kanäle
Lieferumfang:
Batterie (9V Block) + Bedienungsanleitung + TP-208 TAUCHFÜHLER
Hinweise:
Mit dem Typ K Fühler-Element der Klasse II ist eine Messung bis +1200°C möglich. Aus Sicherheitsgründen und zu Ihrem eingenen Schutz während der Messung wird aber nur eine Anwendung bis maximal nur 1000 °C empfohlen!
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
164 mm
Breite:
54 mm
Ausführung:
2-Kanal
Gewicht:
180 g
Typ:
K102 + TP 208
Temperaturbereich:
-200 - +1370 °C °C
Grund-Genauigkeit ± %:
0.3 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ansprechzeit:
2 s
Max. Temperatur:
+1370 °C
Min. Temperatur:
-200 °C
Fühler-Typ:
K
Fühler-Länge:
225 mm
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Fühler-Ausführung:
steckbar
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, voltcraft temperaturfühler, tauchfühler, VOLTCRAFT, K102 + TP 208, temperaturmessgerät, kontaktthermometer, temperaturmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 73,24*
€ 94,39*
7 Tage
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,62*
€ 179,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,39*
€ 112,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,57*
€ 108,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 90,61*
€ 107,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,06*
€ 103,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,11*
€ 100,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,24*
€ 87,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 73,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.