Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K101 Temperatur-Messgerät -200 - +1370°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q77299
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     K101
EAN/GTIN:
     4016138518627
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
digital laborthermometer
Der preiswerte Einstieg in die professionelle Temperaturmessung. Das K101 ist ein hochwertiges und robustes Temperaturmessgerät zum Spitzenpreis.
Features:
Alle K-Typ Themperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker anschließbar
1-Kanal
Lieferumfang:
Batterie (9V Block) + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Zum Betrieb wird ein Temperatur-Fühler benötigt. Dieser ist nicht im Lieferumfang erhalten und muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
34 mm
Höhe:
164 mm
Breite:
54 mm
Ausführung:
1-Kanal
Gewicht:
180 g
Typ:
K101
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Grundgenauigkeit:
± 0.3% + 1 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Grund-Genauigkeit ± %:
0.3 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Temperaturbereich:
-200 - +1370 °C
Ansprechzeit:
2 s
Max. Temperatur:
+1370 °C
Min. Temperatur:
-200 °C
Fühler-Typ:
K
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Fühler-Ausführung:
steckbar
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Weitere Suchbegriffe: 04016138213522, 04016138518627, VOLTCRAFT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,52*
€ 43,45*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 32,07*
€ 43,46*
€ 6,95*
ab € 36,76*
€ 48,44*
8 Tage
82
€ 6,99*
ab € 47,64*
€ 62,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.