Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Wechselspannung-Digitalanzeige
>
Artikel
Fluke 323 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 600 V, CAT IV 300V Anzeige (Counts): 4000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Q79087
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
4152628
EAN/GTIN:
0095969623742
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Fluke-übliche Robustheit. Fluke-übliche Zuverlässigkeit. Fluke-übliche Genauigkeit.
Echteffektivwertmessungen und optimierte Ergonomie machen die Strommesszangen der 320 Serie zu den wichtigsten Messgeräten für Installation und Fehlersuche in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen. Das Modell Fluke 323 eignet sich hervorragend für Strommessungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken.
Features:
CAT III 600 V/CAT IV 300 V
AC-Strommessung
Lieferumfang:
Messleitungen · Gepolsterte Tragetasche · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
207 mm
Breite:
75 mm
Gewicht:
265 g
Messart:
True RMS
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 4000 Ω
Frequenzbereich:
45 Hz - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
... >
Werkstatt
>
Messtechnik
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Wechselspannung-Digitalanzeige
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
multimeter fluke
,
multimeter
,
multimeter catiii
,
095969623742
,
Fluke
,
323
,
765-3658
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 130,76*
€ 152,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 130,30*
€ 152,71*
Lager 721
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 143,89*
€ 163,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,38*
€ 163,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 146,95*
€ 167,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
ab € 5,99*
Zubehör
Fluke 1AC E1 II Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Pink, Gelb
Fluke
2432967
ab € 30,57*
Zubehör
Fluke SureGrip Messleitung
Fluke
3971184
ab € 87,83*
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
ab € 37,95*
Zubehör
Bananenstecker-Messleitungssatz, 1.22m, Schwarz, rot, Messing, vernickelt
Pomona
5907A
ab € 17,58*
Zubehör
FLUKE FLUKE TL223-1 MESSLEITUNGSSATZ, F. ELEKTRIK
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,55*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,30*
Zubehör
Fluke L210 Tastkopflame+Tastkopf- verlängerung 2096379
Fluke
2096379
ab € 48,34*
Zubehör
Fluke Multimetertasche für Multimeter, 240 x 155 x 105mm
Fluke
C11XT
ab € 31,60*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
ab € 42,38*
Zubehör
Messleitungssatz, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
Tenma
72-14282
ab € 14,38*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031
Pomona
5898
ab € 22,51*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT III 1000V, IEC 1010-2-031
Pomona
6601
ab € 26,32*
Zubehör
RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen