Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH 24223 Kamera-Attrappe mit blinkender LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q794892
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     24223
EAN/GTIN:
     4015162242232
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
Kamera Attrappe KA20: Sicherheit durch Abschreckung.
Kriminelle achten auf Kameras – und lassen sich so auch durch Kamera-Attrappen abschrecken. Die Kamera-Attrappe KA20 in Original-Gehäuse aus Aluminium kann im Außenbereich oder in Innenräumen angebracht werden. Die Objektiv-Nachbildung und insbesondere das LED-Blinklicht verleihen der Kamera-Attrappe eine täuschend echte Wirkung. So wird der potentielle Dieb in die Flucht geschlagen. Zusätzlich abschreckend wirken auch die beigefügten Warnaufkleber.

Preisgünstig und kombinierbar.
Kamera-Attrappen eignen sich perfekt, wenn Sie nach einer kostengünstigen Alternative suchen. Rundumschutz durch Attrappen oder Ergänzung Ihres „echten“ Videosystems – dies können Sie selbst entscheiden. Einfach zu montieren und wirkungsvoll. Diese preisgünstige Variante bietet durch Abschreckung einen effektiven Schutz für Ihr Zuhause oder Ihr Ladengeschäft.

Einfache und schnelle Montage.
Die Kamera-Attrappe KA20 in weißem Aluminiumgehäuse eignet sich sowohl für die Decken- als auch Wandmontage in Innenräumen oder Außenbereichen. Bei der Lieferung ist ein Gratis-Warnaufkleber inklusive.
Features:
Mit LED-Blinklicht
Für die Wand- und Deckenmontage
Inkl. Warnaufkleber nach DIN 33450
Lieferumfang:
Kameraattrappe mit Halterung + 3 x Schrauben + 3 x Dübel (Ø 5 mm) + Warnaufkleber + Bedienungsanleitung + Innensechskantschlüssel
Hinweise:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Tiefe:
99 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Gehäusematerial:
Aluminium
Überwachungskamera-Besonderheiten:
mit blinkender LED
Produkt-Art:
Kamera-Attrappe
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera, PENTATECH, KA20, Dummykameras
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,75*
€ 15,76*
€ 5,95*
ab € 11,10*
€ 15,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,34*
€ 16,13*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 16,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,15*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.