Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK2AC Berührungsloser Spannungsprüfer CAT IV 1000V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79538
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3611972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Spannungsprüfer mit Wechselspannungserkennung von 200 bis 1000 V, geeignet für den häuslichen, kommerziellen und industriellen Gebrauch.
Features:
CAT IV 1000 V
Innovative Batterie-Check-Funktion
Wechselspannungserkennung
Lieferumfang:
2 Micro-Batterien AAA · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Typ:
FLK2AC
Messfunktion:
Durchgangsprüfung
Anzeige:
LED
Messkategorie:
CAT IV 1000 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
200 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: 00095969537711, 02050001071194, 095969537711
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 33,74*
€ 37,93*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 34,86*
€ 38,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,03*
€ 41,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,04*
€ 42,00*
1
€ 5,00*
ab € 33,81*
€ 43,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.