| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q79798 Herst.-Nr.: ST-16B EAN/GTIN: 4016138566208 |
| |
|
| | |
| Ist Ihre Drehstrom-Steckdose richtig angeschlossen - gehen Sie auf Nummer sicher! Falsch angeschlossene Steckdosen können erhebliche Schäden an angeschlossenen Geräten verursachen. Der ST-16B ist eine wertvolle Hilfe bei der Fehlersuche und der Vermeidung von Gefahren durch falsch installierte oder defekte Steckdosen Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Länge: | 115 mm | Stecker: | CEE-16A | Typ: | ST-16B | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Steckdosentester |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,95* | € 66,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,52* | € 66,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,72* | € 77,67* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,23* | € 129,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|