Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Digital Laborthermometer
>
Artikel
Testo 905-T1 Temperatur-Messgerät -50 - +350°C Fühler-Typ K
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Testo
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Q79970
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0560 9055
EAN/GTIN:
4029547008368
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Das testo 905-T1 bietet einen weiten Messbereich von -50 bis +350 °C, kurzzeitig (1 - 2 Minuten) bis +500 °C. Das große, drehbare Display erleichtert die Ablesung aus sämtlichen Positionen. Die schnelle Ansprechzeit, die hohe Genauigkeit und die einfache Bedienung zeichnet das Gerät aus.
Features:
Professioneller Industrie-Sensor (Thermoelement Typ K)
Hohe Genauigkeit
Einfaches Ablesen der Messwerte durch drehbare Anzeige & großes Display
Sehr schnelle Ansprechzeit
Lieferumfang:
3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Befestigungs-Clip · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
36 mm
Breite:
37 mm
Gewicht:
80 g
Typ:
905-T1
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Temperaturbereich:
-50 - +350 °C °C
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ansprechzeit:
10 s
Max. Temperatur:
+350 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Fühler-Typ:
K
Fühler-Länge:
200 mm
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Fühler-Ausführung:
steckbar
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x)
... >
Messtechnik
>
Umwelt-Messgeräte
>
Temperatur-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
,
Einstechthermometer
,
Einstich-Thermometer
,
Einstichthermometer
,
Kern-Thermometer
,
Kernthermometer
,
Hand-Thermometer
,
Handthermometer
,
Lebensmittel-Thermometer
,
Lebensmittelfühler
,
Lebensmittelthermometer
,
Oberflächenfühler
,
einstechfühler testo
,
einstechfühler
,
einstichthermometer -50 bis 350 °c
,
testo
,
905-T1
,
227-848
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,39*
€ 69,61*
Lager 1690
2 Tage
1
€ 5,99*
ab € 58,23*
€ 69,63*
Lager 9185
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 63,51*
€ 76,11*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,28*
€ 77,65*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,42*
€ 77,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,39* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
ab € 1,7343*
Zubehör
RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen