| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q814633 Herst.-Nr.: 425589 EAN/GTIN: 4010311193861 |
| |
|
| | |
| Die Universal Box CG kombiniert die Vorteile einer Verbindungs- und Abzweigdose mit denen einer professionellen Gießharzgarnitur. Sie ist universell verwendbar zur Realisierung komplexer elektrischer Verbindungen auf engstem Raum. Das System garantiert dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und schließt Kondenswasserbildung komplett aus. Weitere Informationen: | | Höhe: | 52 mm | Länge: | 90 mm | Breite: | 90 mm | Besonderheiten: | halogenfrei | Produkt-Art: | Abzweigdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Gießharz, Silikonelastomer, cellpack gießharz, abox, abzweigdose ip68, CellPack, Universal Box/OBO/T40/WAGO/CG, Verteilerdose, Klemmdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,72* | € 34,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,92* | € 34,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,19* | € 34,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 28,23* | € 36,31* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,80* | € 39,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|