Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 157N/sw Reiseadapter 157N/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q814673
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     157N/sw
EAN/GTIN:
     4024881800739
Suchbegriffe:
Netzstecker Schweiz
Netzsteckverbinder Schweiz
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reisesteckadapter mit Schutzkontakt von Stecker Typ J auf Universalkontakt mit Sicherung 10 A.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
78.7 mm
Breite:
45 mm
Max. Nennstrom:
10 A
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, reise-stecker-adapter schweiz, netzstecker schweiz, Kaiser, Weltreisestecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,18*
5 Tage
57
1
€ 9,45*
ab € 3,49*
€ 5,20*
2 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,41*
8 Tage
55
3
€ 6,99*
ab € 5,73*
€ 14,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.