Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well NGE18E12-P1J Steckernetzteil, Festspannung 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q815233
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NGE18E12-P1J
EAN/GTIN:
     4021087100069
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
DC tauglich,LPS
Features:
Ausgangsspannung
Leistung 18 W
Eingangsspannung: min. 80 V/AC, 113 V/DC /max. 264 V/AC, 370 V/DC
Hohlstecker 5.5/2.1
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Höhe:
55.0 mm
Länge:
48.0 mm
Breite:
28.0 mm
Kabellänge:
150 cm
Schutzart:
IP21
Gewicht:
127.0 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
NGE18E12-P1J
MTBF:
1282800 h
Anschluss:
Eurostecker
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-30 °C
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Leistung (max.):
18.0 W
Eingangsspannung (max.):
264 + 370 V/DC
Eingangsspannung (min.):
80 + 113 V/DC
Eingangsspannung:
370 V
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Mean Well, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
7
€ 6,99*
ab € 9,03*
€ 12,19*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 12,92*
1
€ 5,95*
ab € 8,04*
€ 12,94*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.