Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well NGE30I12-P1J Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q815323
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NGE30I12-P1J
EAN/GTIN:
     4021087099684
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
DC tauglich,LPS
Features:
Ausgangsspannung 12 V/DC
Leistung 30 W
Eingangsspannung: min. 80 V/AC, 113 V/DC /max. 264 V/AC, 370 V/DC
Hohlstecker 5.5/2.1
Hinweise:
AC-Wechselstecker müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
65.0 mm
Länge:
62.0 mm
Breite:
30.0 mm
Kabellänge:
120 cm
Schutzart:
IP21
Gewicht:
148.0 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Typ:
NGE30I12-P1J
MTBF:
1078600 h
Anschluss:
Wechseladapter
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-30 °C
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Leistung (max.):
30.0 W
Eingangsspannung (max.):
264 + 370 V/DC
Eingangsspannung (min.):
80 + 113 V/DC
Eingangsspannung:
370 V
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v, steckernetzgerät, tischnetzgerät 12v, Mean Well, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 12,66*
€ 18,04*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,27*
€ 18,14*
1
€ 6,90*
ab € 11,16*
€ 18,16*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 19,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.