Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well NGE12I12-P1J Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q815503
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NGE12I12-P1J
EAN/GTIN:
     4021087100182
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
DC tauglich,LPS
Features:
Ausgangsspannung 12 V/DC
Leistung 12 W
Eingangsspannung: min. 80 V/AC, 113 V/DC /max. 264 V/AC, 370 V/DC
Hohlstecker 5.5/2.1
Hinweise:
AC-Wechselstecker müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
55.0 mm
Länge:
48.0 mm
Breite:
28.0 mm
Kabellänge:
150 cm
Schutzart:
IP21
Gewicht:
112.0 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Typ:
NGE12I12-P1J
MTBF:
1272800 h
Anschluss:
Wechseladapter
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-30 °C
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Leistung (max.):
12.0 W
Eingangsspannung (max.):
264 + 370 V/DC
Eingangsspannung (min.):
80 + 113 V/DC
Eingangsspannung:
370 V
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,38*
€ 12,12*
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 12,13*
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 13,26*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 14,43*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 26,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.