Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well NGE12E12-P1J Steckernetzteil, Festspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q815553
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NGE12E12-P1J
EAN/GTIN:
     4021087100328
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 1000ma
steckernetzgerät
DC tauglich,LPS
Features:
Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max.
Leistung

Weitere Informationen:
Höhe:
55.0 mm
Länge:
48.0 mm
Breite:
28.0 mm
Kabellänge:
150 cm
Schutzart:
IP21
Gewicht:
127.0 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
NGE12E12-P1J
MTBF:
1272800 h
Anschluss:
Eurostecker
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-30 °C
Leistung (max.):
12.0 W
Eingangsspannung (max.):
264 V
Eingangsspannung (min.):
80 V
Eingangsspannung:
370 V
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: meanwell steckernetzteil, Mean Well, trafo, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,57*
€ 12,44*
€ 5,95*
ab € 7,63*
€ 12,45*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 19,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.