Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well NGE90E12-P1J Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q815683
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NGE90E12-P1J
EAN/GTIN:
     4021087099028
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät
DC tauglich
Features:
Ausgangsspannung 12 V/DC
Leistung 75 W
Eingangsspannung: min. 80 V/AC, 113 V/DC /max. 264 V/AC, 370 V/DC
Hohlstecker 5.5/2.1
Weitere Informationen:
Leistung:
75 W
Höhe:
85.5 mm
Länge:
62.0 mm
Breite:
30.0 mm
Kabellänge:
100 cm
Schutzart:
IP21
Gewicht:
231.0 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Typ:
NGE90E12-P1J
MTBF:
605300 h
Anschluss:
Eurostecker
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-30 °C
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Leistung (max.):
75.0 W
Eingangsspannung (max.):
264 + 370 V/DC
Eingangsspannung (min.):
80 + 113 V/DC
Eingangsspannung:
370 V
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Mean Well, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,73*
€ 28,62*
€ 5,95*
ab € 18,39*
€ 28,63*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 31,77*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 44,18*
€ 58,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.