| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q818333 Herst.-Nr.: C1610 EAN/GTIN: 8011869206665 |
| |
|
| | |
| Mikrofon-/Lautsprecherkombination mit praktischer Lautstärkeregelung am Headset sowie einer PTT-Taste für manuelles Senden und einer VOX Freisprechfunktion für die freihändige Kommunikation. Der Ohrhörer liegt am Ohr an und findest durch den D-Ring am Ohr problemlos Stabilität und Halt. Dieses Headset verfügt über einen 2 Pin Winkelstecker (L-Stecker) passend für alle Funkgeräte mit Motorola Headset Buchse. Features: Mit Ohrhörer Motorola-Anschluss Mit Lautstärkeregelung am Headset PTT-Taste VOX-Freisprechfunktion Lieferumfang: 1 Headset Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für (Details): | für alle Funkgeräte mit Motorola Headset-Buchse | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Headset/Sprechgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,77* | € 22,89* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,25* | € 22,90* | | | | | | | | | | € 6,89* | ab € 16,31* | € 22,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 26,96* | € 36,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|