Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1513003-5 Starkstromkabel H05BQ-F 3G 1mm² Orange 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q818603
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1513003-5
EAN/GTIN:
     4011376760524
Suchbegriffe:
H05BQ-F
Starkstromkabel
h05bq-f 3g1
starkstromkabel

Hinweise:
ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Nennspannung:
500 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1513003-5
Typ:
PUR-Leitung/H05 BQ-F/3G1mm²/orange/5m/AD: 7mm
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
7.00 mm
Besonderheiten:
PUR-Mantel + abriebfest + reißfest + kerbzäh
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
H05BQ-F
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
3 G 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Starkstromkabel
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel 3x95, BKL Electronic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 19,59*
€ 29,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 29,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,50* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.