Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1506140 Spiralkabel H05BQ-F 800mm / 3200mm 5G 1mm² Orange 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q818833
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506140
EAN/GTIN:
     4011376761248
Suchbegriffe:
H05BQ-F
Spiralkabel
Spiralleitung
h05bq-f 5g1

Hinweise:
ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1506140
Typ:
Wrap cable H05BQ-F 5G1,0mm² 800 - 3200 orange
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
8.50 mm
Besonderheiten:
PUR-Mantel + abriebfest + reißfest + kerbzäh
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
H05BQ-F
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
5 G 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
3200 mm
Spirallänge (min.):
800 mm
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: h05bq-f, h05bq - f2x1, BKL Electronic, Wrap cable H05BQ-F 5G1, 0mm² 800 - 3200 orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.