Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Kennzeichnungstasche (B x H) 311mm x 280mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q821602
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174807
EAN/GTIN:
     4005546109077
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche

Features:
Magnetische Kennzeichnungstasche mit starker Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym Stark-Magnete
Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern
Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit
Scannertauglich und dokumentenecht
Innenformat: A4 quer / 297 x 210 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Höhe:
280 mm
Breite:
311 mm
Produkt-Art:
Magnetische Kennzeichnungstasche
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 39,18*
€ 47,87*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 39,16*
€ 47,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,18*
€ 49,00*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,16*
€ 51,28*
3 Tage
32
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 40,56*
€ 52,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,28*
€ 61,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,05*
€ 60,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,09*
€ 58,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,07*
€ 56,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,90*
€ 53,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,16*
€ 50,17
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.