Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 36001085 Kabelverschraubung Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q824133
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Ex-Anbaukabelstutzen für Vorprägungen M 25. Dichtbereich Ø 10-17 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
36001085
Typ:
36001085
Material (Details):
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Kabelverschraubung
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Hensel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 5,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 5,99*
1
€ 5,00*
ab € 4,01*
€ 6,01*
1
€ 3,90*
ab € 4,55*
€ 6,77*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 82,26*
€ 108,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.