Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q825433 Herst.-Nr.: 20192 EAN/GTIN: 4007246201921 |
| |
|
| | |
| Gigant der Wälder. Die Fichte ist vorallem durch Ihre stattliche große und beeindruckende Erscheinung in heimischen Wäldern und an Waldrändern bekannt. Dieses 25 cm hohe Modell bringt die Fichte, eine der höchsten Baumarten Europas direkt in Ihre Modell-Landschaft
Dieser Baum ragt mit ihrem schlanken, geraden Stamm und den dichten Nadelzweigen über viele andere Bäume hinaus. In der freien Natur erreicht sie beeindruckende Höhen und prägt maßgeblich das Bild der Berg- und Tieflandwälder. Diese Baumeigenschaften sind perfekt in unserem handgefertigten Modell bis ins kleinste Detail nachgebildet. Mit bis zu 40 präzise verarbeiteten Drähten hat NOCH jede Master-Baum Fichte kreiert, um die typische Struktur und das dichte Nadelkleid dieses imposanten Baumes darzustellen. Vom fest verwurzelten Stamm bis zu den fein verästelten Spitzen.
Hinweis: Die NOCH Master-Bäume eignen sich nicht nur ideal für Modellbahner aller Spurweiten, sondern auch, um Bases, Dioramen und Landschaften zu gestalten. Die Größen sind z. B. für Militär-Modellbau-Maßstäbe 1:35, 1:48 und 1:72 interessant. Auch für Auto-Modellbauer der Maßstäbe 1:24, 1:32 und 1:45 geeignet! Features: Naturgetreu Weitere Informationen: | | Höhe: | 250 mm | Bauart (Geländebau-Bäume): | Fichte | Baugröße: | Universell | Produkt-Art: | Baum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |