| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q835303 Herst.-Nr.: 75389 EAN/GTIN: 5702017584454 |
| |
|
| | |
| Stell das LEGO Star Wars Universum mit dem Dunklen Millennium Falken (75389) auf den Kopf. Das faszinierende Fantasy-Set für Kinder beinhaltet eine dunkle Version des Millennium Falken aus dem Serien-Special LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy auf Disney+. Das LEGO Star Wars Spielzeug-Sternenschiff ist ein faszinierendes Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk für Jungen, Mädchen und Fans ab 10 Jahren. Die hochklappbaren Verkleidungen am Spielzeug-Raumschiff gewähren Zugang zum detailreichen Innenleben, zum Beispiel zu Darth Jar Jars Thron, der Kommandozentrale, dem Hyperantrieb, dem Unterhaltungsbereich und der Gefängniszelle. Shooter mit Federmechanismus, rotierende Kanonen und ein abnehmbarer Kanonierposten bieten zusätzlichen Actionspaß.
Zu dem baubaren Sternenschiff aus diesem Bau- und Spielset gehören auch 6 LEGO Star Wars Minifiguren in nie dagewesener Aufmachung, darunter auch die Charaktere Darth Jar Jar, Luke im Strand-Outfit und Jedi Vader.
Dieses Spielset lässt sich wunderbar mit den beiden separat erhältlichen Bausets Jedi Bobs Sternjäger (75388) und Mashup aus TIE Fighter & X-Wing (75393) kombinieren, die ebenfalls Sternjäger und Charaktere aus dem Serien-Special LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy beinhalten. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dunkler Millennium Falke | Altersklasse: | ab 10 Jahre | LEGO Teile: | 1579 | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 114,49* | € 142,31* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,04* | € 148,46* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 119,11* | € 148,46* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 123,00* | € 151,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|