Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke T150/VDE Zweipoliger Spannungsprüfer kalibriert (ISO) CAT III 690 V, CAT IV 600V LED, LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q835583
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4093109-ISO
EAN/GTIN:
     4064161326023
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Berücksichtigung von Kundenwünschen
Die neuen Fluke Spannungs- und Durchgangsprüfer sind jetzt noch stabiler und bedienfreundlicher als je zuvor.
Schnelle Prüfergebnisse, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit brauchen mit großen bedienfreundlichen Tasten, Hintergrundbeleuchtung und verständlichen akustischen und physischen Anzeigen für jede Arbeitssituation.
Stabile, hochwertige Bauweise für lange Lebensdauer. Dies umfasst ein strapazierfähiges, gespritztes Kunststoffgehäuse, eine dickere Messleitung mit Verschleißanzeige, ein stabiles Batteriegehäuse sowie eine passgenaue Schutzvorrichtung für die Messspitzen.
Die verbesserte ergonomische Gestaltung erleichtert Handhabung und Bedienung (auch mit Handschuhen) und ermöglicht die schnelle, sichere Kontaktierung mit den Messspitzen.
Umfassende Prüfgerätefamilie mit den Leistungsmerkmalen, den Funktionen und dem Preis-/Leistungsverhältnis für Ihre Anwendungen und Vorgaben.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.
Features:
CAT III 690 V, CAT IV 600 V
LED/LCD-Anzeige
Zuschaltbare Last
Test von 30 mA RCD/FI
Widerstandsmessung
Schnelle Prüfergebnisse
Stabile, hochwertige Bauweise für lange Lebensdauer
Lieferumfang:
Batterien
Wechselspitzen
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
260 mm
Breite:
70 mm
Schutzart:
IP64
Gewicht:
280 g
Last-Zuschaltung:
30 mA
Typ:
T150/VDE
Messfunktion:
Phasenprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Drehfeldprüfung
Anzeige:
LED + LCD + Akustik + Vibration
Frequenz (max.):
400 Hz
Messkategorie:
CAT III 690 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
6 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
6 V
Frequenz (min.):
40 Hz
Kalibriert:
ISO
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iii, Fluke, T150/VDE, zweipoliger spannungsprüfer, 2poliger spannungsprüfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,14*
€ 313,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,50*
€ 248,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.