| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q835803 Herst.-Nr.: 71441 EAN/GTIN: 5702017595658 |
| |
|
| | |
| Begleite einen legendären Super Mario Charakter auf ein Picknick und flieg auf einer Wolke, um den gelben Toad zu retten. Abenteuer mit der interaktiven LEGO Peach (71441) ist ein faszinierendes Kinderspielzeug und ein tolles Nintendo Geschenk für Jungen, Mädchen und Gamer ab 6 Jahren. Das Mario Spielset beinhaltet die interaktive LEGO Princess Peach sowie drei Minifiguren – Lakitu, einen gelben Toad und einen Hothead. Begib dich von der Röhre zum Zielpfahl und lass LEGO Peach unterwegs digitale Reaktionen zeigen und Münzen sammeln. Mach ein Picknick, lies einen Brief, in dem steht, dass der gelbe Toad entführt wurde, stoße Lakitu von der Wolke und mach auf der Wolke Loopings und Saltos, während du zur Rettung des gelben Toads unterwegs bist. An der baubaren Spielzeug-Wolke befindet sich eine Angel, mit der Lakitu den Picknickstuhl des Toads raufziehen kann.
Eine Bauanleitung findest du in der Box oder in der LEGO Super Mario App. Kombiniere die Modelle und Charaktere aus diesem Spielset für weitere Abenteuer mit anderen Sets aus dem breiten LEGO Super Mario Angebot. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abenteuer mit der interaktiven LEGO® Peach™ | Altersklasse: | ab 6 Jahre | Batterien: | 2x Micro-Batterie (bitte separat bestellen) | LEGO Teile: | 208 | Produkt-Art: | LEGO® Super Mario™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Super Mario, Legosteine, Super Mario, Mario |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,24* | € 40,79* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,44* | € 43,36* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 32,61* | € 43,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|