Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko 207769 Taschenwerkzeug-Set Anzahl Funktionen 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q839143
Hersteller:
     Blanko
Herst.-Nr.:
     207769
EAN/GTIN:
     4250019134753
Suchbegriffe:
Blanko
Taschenwerkzeug
Taschenwerkzeuge
Sintron Gear: Das Set für ALLE Fälle: 10-teiliges Outdoorset in Kunststoffbox mit allen wichtigen Utensilien für Camping, Wandern, Survival-Trips oder auch um es für den Notfall einfach nur im Auto zu platzieren.
Das Set beinhaltet folgende Utensilien: ein Paracord-Survival-Armband (Länge 250 mm, Gewicht 17 g) mit Paracordschnur 3 m, Feuerstarter und Kompass.
Dazu kommt eine Edelstahl-Seilsäge mit einer Länge von 56 cm, die sich perfekt eignet um unterwegs schnell und einfach Holz oder auch andere weiche Materialien zu zerteilen.
Des Weiteren beinhaltet das Set eine Taschenlampe (Gewicht ohne Batterien 31 g, Maße L x Durchmesser 90 x 25 mm, 350 Lumen, zoombar, Dauer- bzw- Blinklicht, benötigt 1 x Batterie Typ AA Mignon - nicht im Lieferung), einen großen Feuerstarter, eine Not-Pfeife aus Aluminium, einen Gürtel-Flaschenhalter, einen taktischen Stift mit Kugelschreiber und ultraharten YG8 Wolframspitze als Glasbrecher, ein Taschenmesser (Klingenlänge 65 mm) sowie ein Kreditkartentool mit Schnur und Funktionen wie Messer, Säge, Schraubendreher, Flaschenöffner etc.
Features:
10-teiliges Outdoorset in Kunststoffbox
Lieferumfang:
Paracord-Survival-Armband (Länge 250 mm, Gewicht 17 g) + Paracordschnur 3 m + Feuerstarter + Kompass + Edelstahl-Seilsäge + Taschenlampe (ohne Batterie 1xAA) + Not Pfeife aus Aluminium + Gürtel Flaschenhalter + Taktischer Stift + Taschenmesser + Kreditkartentool
Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Gewicht:
0.5 g/m
Funktionen:
10
Produkt-Art:
Taschenwerkzeug-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,69*
€ 23,88*
6 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,32*
€ 55,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.