Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608644508 Kreissägeblatt 165 x 20mm Zähneanzahl: 36 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q852722
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644508
EAN/GTIN:
     3165140957380
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Mit dem Kreissägeblatt Expert for Wood wird die Akkulaufzeit von Akkusägen maximiert. Seine extraschmale Schnittfuge und die aggressiven Zahnwinkel verringern Reibung und Materialabtrag, sodass weniger Leistung für ein müheloses, sauberes Sägen benötigt wird. Dieses Sägeblatt ist bis zu 30 % dünner als die normalen ""Expert""-Sägeblätter, bietet aber dennoch eine erstklassige Lebensdauer. MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz. Das ideale Sägeblatt für alle Arten von Holz und Holzwerkstoffen. Das Sägeblatt passt bei allen gängigen Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen. Das Kreissägeblatt Expert for Wood zeichnet sich durch MicroteQ Carbide-Zähne aus, die aus besonders feinkörnigem und haltbarem Carbide aus der Eigenproduktion von Bosch bestehen und für eine erstklassige Lebensdauer sorgen. Die ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung verringert die Reibung, vermeidet Rost und bietet eine dauerhaft hohe Sägeleistung. Außendurchmesser mm: 165, Bohrung mm: 20, Schnittbreite (b1) mm: 1,5, Stammblattstärke (b2) mm: 1,0, Schnitt.reite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 1,5/1,0, Zähnezahl: 36, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 8500, Schnittresultat: 3, Spanwinkel ° w1: 15, Freiwinkel ° w2: 13"
Weitere Informationen:
Durchmesser:
165 mm
Anzahl Zähne:
36
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, kreissägeblatt 165mm bosch, akku für bosch, akku für bosch professional, 03165140957380, Bosch Accessories, sägblatt
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 22,50*
€ 26,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,78*
€ 29,23*
1
€ 4,90*
ab € 24,70*
€ 29,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,84*
€ 30,08*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,21*
€ 32,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.