Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608644513 Kreissägeblatt 190 x 30mm Zähneanzahl: 24 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q852742
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644513
EAN/GTIN:
     3165140957434
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Mit dem Kreissägeblatt Expert for Wood wird die Akkulaufzeit von Akkusägen maximiert. Seine extraschmale Schnittfuge und die aggressiven Zahnwinkel verringern Reibung und Materialabtrag, sodass weniger Leistung für ein müheloses, sauberes Sägen benötigt wird. Dieses Sägeblatt ist bis zu 30 % dünner als die normalen ""Expert""-Sägeblätter, bietet aber dennoch eine erstklassige Lebensdauer. MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz. Das ideale Sägeblatt für alle Arten von Holz und Holzwerkstoffen. Das Sägeblatt passt bei allen gängigen Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen. Das Kreissägeblatt Expert for Wood zeichnet sich durch MicroteQ Carbide-Zähne aus, die aus besonders feinkörnigem und haltbarem Carbide aus der Eigenproduktion von Bosch bestehen und für eine erstklassige Lebensdauer sorgen. Die ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung verringert die Reibung, vermeidet Rost und bietet eine dauerhaft hohe Sägeleistung. Außendurchmesser mm: 190, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 1,5, Stammblattstärke (b2) mm: 1,0, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 1,5/1,0, Zähnezahl: 24, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 8000, Schnittresultat: 2, Spanwinkel ° w1: 25, Freiwinkel ° w2: 10.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
190 mm
Anzahl Zähne:
24
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt 190x30, akku für bosch, akku für bosch professional, 03165140957434, Bosch Accessories, sägblatt
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 22,14*
€ 26,44*
4 Tage
70
1
€ 5,90*
ab € 22,54*
€ 27,01*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,62*
€ 28,24*
1
€ 4,90*
ab € 23,51*
€ 28,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,98*
€ 30,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5000
ab € 251,95*
Sonstiges
Bosch
06016B5001
ab € 276,93*
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 524,13*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 308,53*
Sonstiges
Bosch
0601623000
ab € 110,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.