Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kendrion H6286-R-F-24V DC 100 ED Hubmagnet 1.1 N 18 N 24 V/DC 11W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q861253
Hersteller:
     Kendrion
Herst.-Nr.:
     H6286-R-F-24V DC 100 ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet kendrion 24v
hubmagnet 24v
hubmagnet
H6286-R-F - - 24VDC 100%ED
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Nennspannung:
24 V/DC
Ausführung:
stoßend oder ziehend
Gewicht:
0.32 kg
RoHS-konform:
Ja
Typ:
H6286-R-F-24V DC 100 ED
Nenn-Hub:
15 mm
Anschluss:
Litze
Endkraft:
18 N
Anfangskraft:
1.1 N
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: Kendrion, magnet, leistungs-magnet, haltemagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.