Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kendrion Stahlschieberventil 0 bis 10 bar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q861553
Hersteller:
     Kendrion
Herst.-Nr.:
     81012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kendrion
Stahlschieber-Ventile Typ Kuhnke 81. Als 5/2-Wege-Ventil; Druckbereich: 0 bis10 bar, Nennweite: 2,0 mm, Gehäuse: Al-Legierung, Gehäusedeckel: Zinklegierung oder Makrolon, Steuerschieber: Stahl gehärtet, korrosionsbeständig, Druckmittelanschluss: M 5, Medium: gefilterte, geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10, Umgebungstemperatur: –10 bis +70 °C. Ausführung pneumatisch betätigt Typ 81.012. Steuerdruck: min. 2,0 bar. Typ: 81.012, Ventil
Weitere Informationen:
Ausführung:
5/2-Wege Stahlschieber-Ventil
Herst.-Teilenr.:
81012
Nennweite:
2 mm
Anzeigebereich Druck:
bis
Anschluss:
M5 Steckverbinder
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.