Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kendrion V45-N-24V DC 100 ED Hubmagnet 12 N 35 N 24 V/DC 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q862633
Hersteller:
     Kendrion
Herst.-Nr.:
     V45-N-24V DC 100 ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet kendrion 24v
hubmagnet 24v
hubmagnet
Hubmagnet, V45-N-24VDC 100% ED,49425, Kuhnke Stoßende und ziehende Ausführung mit magnet: 970 g und Isolationskoordination nach DIN EN 60664-1: 4 kV/2. Hohe Lebensdauer durch Ankerlagerung im Kunststoffspulenkörper und zusätzliches Gleitlager. Technische Daten * Anschluss: Steckhülsenanschluss 6,3 mm * Ausführung: stoßend und ziehend * Spannung: 24 V * Leistung: 18 W
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Nennspannung:
24 V/DC
Ausführung:
stoßend und ziehend
Gewicht:
0.97 kg
RoHS-konform:
Ja
Typ:
V45-N-24V DC 100 ED
Nenn-Hub:
10 mm
Anschluss:
Steckanschluss
Endkraft:
35 N
Anfangskraft:
12 N
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: Kendrion, magnet, leistungs-magnet, haltemagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,85*
€ 457,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,16*
€ 446,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,40*
€ 408,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,08*
€ 395,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 325,30*
€ 387,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,90*
€ 359,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.