Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kendrion Stahlschieberventil 2 bis 10 bar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q862693
Hersteller:
     Kendrion
Herst.-Nr.:
     79029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kendrion
Stahlschieber-Ventile Typ Kuhnke 79. Als 3/2-Wege Ventil, vorgesteuert; Funktion: NC (Nullstellung geschlossen), Druckbereich: 2,0 bis 10 bar, Nennweite 2,0 mm, Schaltzeit bei 6, 0 bar: ca. 65 ms. Gehäuse: Al-Legierung, Gehäusedeckel: Zinklegierung oder Makrolon, Steuerschieber: Stahl gehärtet, korrosionsbeständig, Druckmittelanschluss: M 5, Medium: gefilterte, geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10, Umgebungstemperatur: –10 bis +70 °C. Stahlschieber-Ventile Typ Kuhnke 79.029. Mit Kugelbetätigung; Betätigungshub: ca. 1,0 mm, Betätigungskraft: ca. 0,25 N. Typ: 79.029, Ventil
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/2-Wege Stahlschieber-Ventil
Herst.-Teilenr.:
79029
Nennweite:
2 mm
Anzeigebereich Druck:
bis
Anschluss:
M5 Steckverbinder
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
2 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,15*
€ 413,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,95*
€ 410,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,51*
€ 406,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,67*
€ 374,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,22*
€ 335,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.