Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kendrion Stahlschieberventil 2 bis 10 bar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q863613
Hersteller:
     Kendrion
Herst.-Nr.:
     79028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kendrion
Stahlschieber-Ventile Typ Kuhnke 79. Als 3/2-Wege Ventil, vorgesteuert; Funktion: NC (Nullstellung geschlossen), Druckbereich: 2,0 bis 10 bar, Nennweite 2,0 mm, Schaltzeit bei 6, 0 bar: ca. 65 ms. Gehäuse: Al-Legierung, Gehäusedeckel: Zinklegierung oder Makrolon, Steuerschieber: Stahl gehärtet, korrosionsbeständig, Druckmittelanschluss: M 5, Medium: gefilterte, geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10, Umgebungstemperatur: –10 bis +70 °C. Stahlschieber-Ventile Typ Kuhnke 79.028. Mit Fühlerauslenkung, einstellbar an der Spitze ca. 2,0 - 5,0 mm, max. 10 mm; Betätigungskraft an der Spitze: ca. 0,05 N. Typ: 79.028, Ventil
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/2-Wege Stahlschieber-Ventil
Herst.-Teilenr.:
79028
Nennweite:
2 mm
Anzeigebereich Druck:
bis
Anschluss:
M5 Steckverbinder
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
2 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,97*
€ 402,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,64*
€ 399,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,28*
€ 395,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,72*
€ 351,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.