Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kendrion H2246-F-24V DC 100 ED Hubmagnet 0.6 N 3.5 N 24 V/DC 5.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q863863
Hersteller:
     Kendrion
Herst.-Nr.:
     H2246-F-24V DC 100 ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet kendrion 24v
hubmagnet 24v
hubmagnet
Hubmagnete Typ Kuhnke H 22. Ausführung: offene Bauform mit geschlossenem Joch und Konusanker, Ankerlagerung im Kunststoffspulenkörper für hohe Lebensdauer, Typ H 2206: Zugmagnet, Typ H 2246: Stoßmagnet, Nennhub: 5,0 mm, Nennspannung: 24 VDC, Nennleistung: 5,2 W, Anfangskraft: 0,6 N, Endkraft: 3,5 N, zulässige relative Einschaltdauer (ED): 100 %, Anschlüsse: 100 mm lange Litzen mit freien Enden, Isolierstoffklasse: B, Grenztemperatur: +130 °C, Prüfspannung: 2500 Veff., Magnetgewicht: ca. 65 g, Ankergewicht: ca. 13 g. Typ: H 2246-F-24VDC 100% ED, Hubmagnet
Weitere Informationen:
Leistung:
5.2 W
Nennspannung:
24 V/DC
Ausführung:
stoßend oder ziehend
Gewicht:
0.07671 kg
RoHS-konform:
Ja
Typ:
H2246-F-24V DC 100 ED
Nenn-Hub:
5 mm
Anschluss:
Litze
Endkraft:
3.5 N
Anfangskraft:
0.6 N
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: Kendrion, magnet, leistungs-magnet, haltemagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.