Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kendrion H6206-F-24V DC 100 ED Hubmagnet 1.1 N 18 N 24 V/DC 11W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q866923
Hersteller:
     Kendrion
Herst.-Nr.:
     H6206-F-24V DC 100 ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet kendrion 24v
hubmagnet 24v
hubmagnet
Hubmagnete Typ Kuhnke H 62. Ausführung: offene Bauform mit geschlossenem Joch und Konusanker, Ankerlagerung im Kunststoffspulenkörper für hohe Lebensdauer, Typ H 6206: Zugmagnet, Typ H 6246: Stoßmagnet, Nennhub: 15 mm, Nennspannung: 24 VDC, Nennleistung: 11 W, Anfangskraft: 1,1 N, Endkraft: 18 N, zulässige relative Einschaltdauer (ED): 100 %, Anschlüsse: 100 mm lange Litzen mit freien Enden, Isolierstoffklasse: E, Grenztemperatur: +120 °C, Prüfspannung: 2500 Veff., Magnetgewicht: ca. 320 g, Ankergewicht: ca. 45 g. Typ: H 6206-F-24VDC 100% ED, Hubmagnet
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Nennspannung:
24 V/DC
Ausführung:
stoßend oder ziehend
Gewicht:
0.35328 kg
RoHS-konform:
Ja
Typ:
H6206-F-24V DC 100 ED
Nenn-Hub:
15 mm
Anschluss:
Litze
Endkraft:
18 N
Anfangskraft:
1.1 N
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: Kendrion, magnet, leistungs-magnet, haltemagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.