Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kendrion H3406-F-24V DC 100 ED Hubmagnet 0.6 N 6 N 24 V/DC 8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q868283
Hersteller:
     Kendrion
Herst.-Nr.:
     H3406-F-24V DC 100 ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet kendrion 24v
hubmagnet 24v
hubmagnet
Hubmagnete Typ Kuhnke H 34. Ausführung: offene Bauform mit geschlossenem Joch und Konusanker, Ankerlagerung im Kunststoffspulenkörper für hohe Lebensdauer, Typ H 3406: Zugmagnet, Typ H 3446: Stoßmagnet, Nennhub: 10 mm, Nennspannung: 24 VDC, Nennleistung: 8,0 W, Anfangskraft: 0,6 N, Endkraft: 6,0 N, zulässige relative Einschaltdauer (ED): 100 %, Anschlüsse: 100 mm lange Litzen mit freien Enden, Isolierstoffklasse: B, Grenztemperatur: +130 °C, Prüfspannung: 2500 Veff., Magnetgewicht: ca. 140 g, Ankergewicht: ca. 32 g. Typ: H 3406-F-24VDC 100% ED, Hubmagnet
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Nennspannung:
24 V/DC
Ausführung:
stoßend oder ziehend
Gewicht:
0.1843 kg
RoHS-konform:
Ja
Typ:
H3406-F-24V DC 100 ED
Nenn-Hub:
10 mm
Anschluss:
Litze
Endkraft:
6 N
Anfangskraft:
0.6 N
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: Kendrion, magnet, leistungs-magnet, haltemagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.