| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Q873362 Herst.-Nr.: EC-4321116 EAN/GTIN: 4053199990092 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Eurochron-Thermometer wird mit einem eingebauten Sensor zur Messung der Innentemperatur geliefert. Das große Display ermöglicht es Ihnen, die aktuelle, maximale und minimale Temperatur aus der Entfernung abzulesen. Großer Messbereich von -10 ℃ bis 50 ℃. Features: Zeigt Maximal-, Minimal- und gegenwärtige Temperatur an ℃- und ℉-Einstellung Stationäre oder mobile Nutzung Lieferumfang: 1x Thermometer 1x Batterie CR2032 1x Bedienungsanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Abm. Basisstation: | 40 x 62 x 12 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anzeige: | digital | Funktionen: | Innentemperatur | Gehäusefarbe: | Weiß | Spannungsversorgung Station: | CR 2032 Knopfzelle (1x) | Gewicht (Station): | 27 g | Produkt-Art: | Thermometer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,83* | € 11,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,06* | € 12,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 17,90* | € 25,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|