Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motrona 7085.5010 Signalwandler Frequenz/Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q874652
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     7085.5010
EAN/GTIN:
     4053199990146
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Signalkonverter
frequenzumrichter
Der FU210 Frequenzwandler dient zur Konvertierung von einer Frequenz in ein analoges Normsignal (V oder mA) und stellt den umgewandelten Wert zudem über eine serielle Schnittstelle dar.
Die zur Montage in einen Schaltschrank vorgesehenen f/U- bzw. f/I-Signalwandler stehen für eine hohe Zuverlässigkeit, einfache Bedienung, kurze Wandlungszeiten und hohe Frequenzbereiche. Zahlreiche programmierbare Zusatzfunktionen runden den jeweiligen Funktionsumfang sinnvoll ab. Eine Schnappvorrichtung an der Gehäuse-Unterseite erlaubt die sekundenschnelle Montage auf eine Hutschiene nach EN 60715.
Einfachste Parametrierung durch kostenlose Bedienersoftware OS6.0.
Features:
Frequenzwandler
Inkremental-Eingänge (HTL/TTL/RS422) für NPN/PNP/NAMUR Geber und Sensoren
Funktionen wie Verknüpfungen (z. B. A+B), Skalierung, Filter, Anlaufüberbrückung
Eingangsfrequenz bis 1 MHz
16 Bit Analogausgang, konfigurierbar für Spannungs- oder Strombetrieb
RS232/RS485-Schnittstelle zum Konfigurieren und seriellen Auslesen
Extrem kurze Wandlungszeiten
Linearisierung mit 24 Stützpunkten
Hilfsspannungsausgang 5 und 24 VDC für Geberversorgung
Zahlreiche Anbindungsmöglichkeiten über 6 Steuereingänge und 6 Steuerausgänge
Kompaktes Hutschienengehäuse nach EN60715
Einfache Parametrierung über Bedieneroberfläche OS6.0 (Freeware)
Weitere Informationen:
Höhe:
102 mm
Länge:
102 mm
Breite:
22.5 mm
Ausgänge:
9
Gewicht:
100 g
Einbau-Tiefe:
102 mm
Typ:
7085.5010
Mess-Eingänge:
2
Betriebsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Signalwandler Frequenz/Analog
Weitere Suchbegriffe: Motrona, Signalwandler, Frequenz-Analog Wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,52*
€ 388,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,38*
€ 386,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,95*
€ 358,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.